CHF 17.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | T-Stück |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Nennweite 2 | M 14x1.5 |
Nennweite 3 | M 10x1 |
Anschluss | Winkelschwenkverschraubung |
d1 | M 14x1.5 |
d2 | M 10x1 |
L3 | 7.5 mm |
l1 | 34 mm |
l2 | 48 mm |