T-Stück Winkelschwenkverschraubung 6mmxM 12x1 M 10x1

  • ERIKS:13783797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
T-Stück
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Nennweite 2
M 12x1
Nennweite 3
M 10x1
Anschluss
Winkelschwenkverschraubung
d1
M 12x1
d2
M 10x1
L3
7.5 mm
l1
34 mm
l2
48 mm