T-Stück Winkelschwenkverschraubung 4mmxM 8x1 M 8x1

  • ERIKS:13783628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.65inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
T-Stück
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Nennweite 2
M 8x1
Nennweite 3
M 8x1
Anschluss
Winkelschwenkverschraubung
d1
M 8x1
d2
M 8x1
L3
6.5 mm
l1
26 mm
l2
38 mm