CHF 59.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | T-Stück |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 4 mm |
Nennweite 2 | M 10x1 |
Nennweite 3 | M 8x1 |
Anschluss | Winkelschwenkverschraubung |
d1 | M 10x1 |
d2 | M 8x1 |
L3 | 6.5 mm |
l1 | 26 mm |
l2 | 38 mm |