
CHF 54.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.75 | - |
5+ | CHF 47.55 | 13.15% |
10+ | CHF 45.25 | 17.35% |
25+ | CHF 43.00 | 21.46% |
38+ | CHF 42.10 | 23.11% |
57+ | CHF 41.30 | 24.57% |
86+ | CHF 40.50 | 26.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" NPT |
Anschlussmaß 2 | 1/2" NPT |
H1 | 27 mm |
L | 62.5 mm |
L2 | 31.2 mm |