
CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.30 | - |
5+ | CHF 21.25 | 12.55% |
10+ | CHF 20.15 | 17.08% |
25+ | CHF 19.05 | 21.60% |
38+ | CHF 18.70 | 23.05% |
57+ | CHF 18.35 | 24.49% |
86+ | CHF 18.00 | 25.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" NPT |
Anschlussmaß 2 | 3/8" NPT |
H1 | 22 mm |
L | 51.8 mm |
L2 | 25.9 mm |