



CHF 4.92/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.32inkl. MwSt
380 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.92 | - |
25+ | CHF 2.86 | 41.97% |
50+ | CHF 2.08 | 57.72% |
100+ | CHF 1.45 | 70.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | T-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 +/- 5 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 100 m |