T-Einschraubverschraubung drehbar O-Ring Typ IPSO 020 020 8 1/4"

  • ERIKS:14890137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.51inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.50

-

10+

CHF 10.60

15.20%

50+

CHF 10.00

20.00%

100+

CHF 8.65

30.80%

150+

CHF 8.50

32.00%

225+

CHF 8.35

33.20%

338+

CHF 8.20

34.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 020
Serie
IPSO 020
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
16 bar
Dichtung
O-Ring
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
T-Stück
Schlüsselweite
16 mm
B
15 mm
D
8 mm
L
23 mm
L1
22 mm
G
1/4 in