CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.40inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.40 | - |
10+ | CHF 10.50 | 15.32% |
50+ | CHF 9.90 | 20.16% |
100+ | CHF 8.65 | 30.24% |
150+ | CHF 8.50 | 31.45% |
225+ | CHF 8.35 | 32.66% |
338+ | CHF 8.20 | 33.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 020 |
Serie | IPSO 020 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dichtung | O-Ring |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
Schlüsselweite | 16 mm |
B | 15 mm |
D | 6 mm |
L | 21 mm |
L1 | 22 mm |
G | 1/4 in |