T-Einschraubverschraubung drehbar O-Ring Typ IPSO 020 020 4 1/8"

  • ERIKS:14890135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.81inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.85

-

10+

CHF 10.00

15.61%

50+

CHF 9.45

20.25%

100+

CHF 8.25

30.38%

150+

CHF 8.10

31.65%

225+

CHF 7.95

32.91%

338+

CHF 7.80

34.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 020
Serie
IPSO 020
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/8 in
Max. Betriebsdruck
16 bar
Dichtung
O-Ring
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
T-Stück
Schlüsselweite
13 mm
B
12 mm
D
4 mm
L
17 mm
L1
18 mm
G
1/8 in