T-Einschraubstutzen BSP AG 60° UNF AG Typ H A3T-12BSP60-12UNFH 3/4"- 1.0625"

  • ERIKS:14896064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.55

-

5+

CHF 63.95

13.05%

10+

CHF 60.85

17.27%

25+

CHF 57.80

21.41%

38+

CHF 56.70

22.91%

57+

CHF 55.55

24.47%

86+

CHF 54.40

26.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
1.1/16"- 12 UN
H1
27 mm
H3
32 mm
L
76 mm
L2
49 mm