CHF 57.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.15 | - |
5+ | CHF 49.70 | 13.04% |
10+ | CHF 47.20 | 17.41% |
25+ | CHF 44.75 | 21.70% |
38+ | CHF 43.90 | 23.18% |
57+ | CHF 43.05 | 24.67% |
86+ | CHF 42.15 | 26.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 7/8" - 14 UNF |
H1 | 22 mm |
H3 | 27 mm |
L | 66 mm |
L2 | 43 mm |