T-Einschraub-Verschraubung RF-TE 10 LR G 1/4"

  • ERIKS:14889826
Image 1
Whitworth-Rohrgewinde, konisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 113.35

-

10+

CHF 104.25

8.03%

20+

CHF 96.35

15.00%

30+

CHF 90.70

19.98%

45+

CHF 88.95

21.53%

68+

CHF 87.15

23.11%

102+

CHF 85.35

24.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-TE-R
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/4"