
CHF 5.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.43inkl. MwSt
385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.95 | - |
25+ | CHF 5.77 | 3.03% |
50+ | CHF 5.59 | 5.97% |
100+ | CHF 5.35 | 10.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WISA |
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | WISA |
Material | TPE |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 19.5 mm |
Breite | 8.3 mm |
Rollenlänge | 100 m |