
CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.60 | - |
5+ | CHF 19.60 | 13.27% |
10+ | CHF 18.55 | 17.92% |
25+ | CHF 17.65 | 21.90% |
38+ | CHF 17.30 | 23.45% |
57+ | CHF 16.95 | 25.00% |
86+ | CHF 16.55 | 26.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
H1 | 22 mm |
H2 | 22 mm |
L | 40 mm |