
CHF 34.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.24inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.45 | - |
5+ | CHF 29.90 | 13.21% |
10+ | CHF 28.40 | 17.56% |
25+ | CHF 27.10 | 21.34% |
38+ | CHF 26.55 | 22.93% |
57+ | CHF 26.05 | 24.38% |
86+ | CHF 25.55 | 25.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP keg. |
Anschlussmaß 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
H1 | 22 mm |
H2 | 27 mm |
L | 53 mm |
L1 | 19 mm |
L2 | 25 mm |