
CHF 30.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.29inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.80 | - |
5+ | CHF 26.75 | 13.15% |
10+ | CHF 25.50 | 17.21% |
25+ | CHF 24.10 | 21.75% |
38+ | CHF 23.65 | 23.21% |
57+ | CHF 23.20 | 24.68% |
86+ | CHF 22.75 | 26.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP keg. |
Anschlussmaß 2 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
H1 | 22 mm |
H2 | 22 mm |
L | 51 mm |
L1 | 19 mm |
L2 | 23.5 mm |