
CHF 33.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.55 | - |
5+ | CHF 29.20 | 12.97% |
10+ | CHF 27.90 | 16.84% |
25+ | CHF 26.45 | 21.16% |
38+ | CHF 25.95 | 22.65% |
57+ | CHF 25.45 | 24.14% |
86+ | CHF 24.90 | 25.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP keg. |
Anschlussmaß 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
H1 | 22 mm |
H2 | 27 mm |
L | 49 mm |
L1 | 16 mm |
L2 | 25 mm |