
CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.40 | - |
5+ | CHF 17.75 | 12.99% |
10+ | CHF 16.95 | 16.91% |
25+ | CHF 16.15 | 20.83% |
38+ | CHF 15.85 | 22.30% |
57+ | CHF 15.55 | 23.77% |
86+ | CHF 15.25 | 25.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/8" BSP keg. |
Anschlussmaß 2 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
H1 | 12 mm |
H2 | 16 mm |
L | 34 mm |
L1 | 11 mm |
L2 | 17 mm |