
CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.30 | - |
5+ | CHF 14.25 | 33.10% |
10+ | CHF 13.80 | 35.21% |
25+ | CHF 13.35 | 37.32% |
38+ | CHF 13.10 | 38.50% |
57+ | CHF 12.85 | 39.67% |
86+ | CHF 12.60 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
H1 | 27 mm |
H2 | 32 mm |
L | 51 mm |