
CHF 73.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.35 | - |
5+ | CHF 49.00 | 33.20% |
10+ | CHF 47.50 | 35.24% |
25+ | CHF 45.95 | 37.36% |
38+ | CHF 44.95 | 38.72% |
57+ | CHF 44.10 | 39.88% |
86+ | CHF 43.25 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
H1 | 50 mm |
H2 | 50 mm |
L | 67 mm |