
CHF 44.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.25 | - |
5+ | CHF 29.55 | 33.22% |
10+ | CHF 28.50 | 35.59% |
25+ | CHF 27.65 | 37.51% |
38+ | CHF 27.10 | 38.76% |
57+ | CHF 26.55 | 40.00% |
86+ | CHF 26.05 | 41.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
H1 | 41 mm |
H2 | 32 mm |
L | 59.5 mm |