
CHF 18.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.45 | - |
5+ | CHF 12.40 | 32.79% |
10+ | CHF 12.05 | 34.69% |
25+ | CHF 11.50 | 37.67% |
38+ | CHF 11.30 | 38.75% |
57+ | CHF 11.10 | 39.84% |
86+ | CHF 10.90 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
H1 | 27 mm |
H2 | 32 mm |
L | 51 mm |