Eriks

Stopfbuchsenpackung 1799 V 4mm

  • ERIKS:14888823
Image 1
PTFE/Grafit. UNIVERSAL-VENTIL-Packung, wirtschaftlich, langlebig. Typ 1799 V wird aus PTFE-Multifilamentgarnen mit ölfreier PTFE-Grafitdispersion im CHETRA-Feinflechtverfahren hergestellt.

Produkteigenschaften
Die Packung verfügt über hohe Druck-/Temperaturbeständigkeit bei minimaler Extrusionsneigung - dadurch und durch die ausgezeichnete Wärmeleit- und Schmierfähigkeit ergeben sich lange Standzeiten und geringe Verstellkräfte.

Einsatzbereiche
Kreiselpumpen, universell einsetzbar im Armaturenbereich, bei Wasser, Heisswasser, Chemikalien, Dampf, Ölen, Kraftstoffen, Abwasser usw. (Einsatzeinschränkung bei stark oxidierenden Medien.)

Bestellhinweis
Alle Packungen als Meterware oder in einbaufertigen vorgepressten Packungssätzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.23/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 33.333Mindestbestellmenge: 33.333

31 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.23

-

2+

CHF 14.25

6.43%

5+

CHF 13.38

12.15%

10+

CHF 13.18

13.46%

20+

CHF 12.99

14.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1799 V
Bereich pH
von 0 bis 14