Eriks

Stopfbuchsenpackung 1799 V 10mm

  • ERIKS:14888824
Image 1
PTFE/Grafit. UNIVERSAL-VENTIL-Packung, wirtschaftlich, langlebig. Typ 1799 V wird aus PTFE-Multifilamentgarnen mit ölfreier PTFE-Grafitdispersion im CHETRA-Feinflechtverfahren hergestellt.

Produkteigenschaften
Die Packung verfügt über hohe Druck-/Temperaturbeständigkeit bei minimaler Extrusionsneigung - dadurch und durch die ausgezeichnete Wärmeleit- und Schmierfähigkeit ergeben sich lange Standzeiten und geringe Verstellkräfte.

Einsatzbereiche
Kreiselpumpen, universell einsetzbar im Armaturenbereich, bei Wasser, Heisswasser, Chemikalien, Dampf, Ölen, Kraftstoffen, Abwasser usw. (Einsatzeinschränkung bei stark oxidierenden Medien.)

Bestellhinweis
Alle Packungen als Meterware oder in einbaufertigen vorgepressten Packungssätzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 78.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 6.667Mindestbestellmenge: 6.667

9.333 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.45

-

2+

CHF 67.35

7.04%

5+

CHF 61.95

14.49%

10+

CHF 60.00

17.18%

20+

CHF 59.10

18.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1799 V
Bereich pH
von 0 bis 14