Eriks

Stopfbuchsenpackung 1744 UP 6mm

  • ERIKS:14888965
Image 1
Aramid-PTFE/Gleitmittel . Wellenschonende UNIVERSAL-Packung, wartungsarm. Typ 1744 UP basiert auf bauschigen Aramidfasern, beim Flechtvorgang versiegelt mit hohem PTFE-Dispersions-Gleitmittelanteil.

Produkteigenschaften
Besonders geeignet für Medien mit hohem Feststoffgehalt und dickflüssige Medien bei gleichzeitiger "Wellenschonung".

Einsatzbereiche
Kreiselpumpen, Rührwerke, Autoklaven, Refiner, Kolbenpumpen

Bestellhinweis
Alle Packungen als Meterware oder in einbaufertigen vorgepressten Packungssätzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.62/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 21Mindestbestellmenge: 21

23.1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.62

-

2+

CHF 20.21

6.52%

5+

CHF 19.00

12.12%

10+

CHF 18.71

13.46%

20+

CHF 18.43

14.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1744 UP
Bereich pH
von 1 bis 13