CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.05inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.75 | - |
20+ | CHF 3.40 | 9.33% |
50+ | CHF 3.05 | 18.67% |
100+ | CHF 2.70 | 28.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PS |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Gewindegröße | M10 |
Ausführung | Mit verzinktem Gewindebolzen |
Durchmesser | 50 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polystyrol |