Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø50 Bolzen M10x20

  • ERIKS:12731349
Image 1
Sterngriff aus PS, schwarz, mit galvanisiertem Gewindebolzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.00inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.70

-

20+

CHF 3.35

9.46%

50+

CHF 3.00

18.92%

100+

CHF 2.55

31.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PS
Gewindemaß metrisch
10
Gewindegröße
M10
Ausführung
Mit verzinktem Gewindebolzen
Durchmesser
50 mm
Gewindelänge
20 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polystyrol