CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.43inkl. MwSt
268 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.25 | - |
20+ | CHF 1.90 | 15.56% |
50+ | CHF 1.65 | 26.67% |
100+ | CHF 1.45 | 35.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PS |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Gewindegröße | M8 |
Ausführung | Mit verzinktem Gewindebolzen |
Durchmesser | 30 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polystyrol |