Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø30 Bolzen M6x22

  • ERIKS:12731345
Image 1
Sterngriff aus PS, schwarz, mit galvanisiertem Gewindebolzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.49inkl. MwSt

459 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.30

-

20+

CHF 1.95

15.22%

50+

CHF 1.75

23.91%

100+

CHF 1.45

36.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PS
Gewindemaß metrisch
6
Gewindegröße
M6
Ausführung
Mit verzinktem Gewindebolzen
Durchmesser
30 mm
Gewindelänge
22 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polystyrol