Sterngriff PS mit Gewindebolzen Ø30 Bolzen M6x17

  • ERIKS:12731344
Image 1
Sterngriff aus PS, schwarz, mit galvanisiertem Gewindebolzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

982 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.25

-

20+

CHF 1.90

15.56%

50+

CHF 1.65

26.67%

100+

CHF 1.45

35.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PS
Gewindemaß metrisch
6
Gewindegröße
M6
Ausführung
Mit verzinktem Gewindebolzen
Durchmesser
30 mm
Gewindelänge
17 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polystyrol