



CHF 1.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.85inkl. MwSt
187 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.71 | - |
100+ | CHF 1.45 | 15.25% |
500+ | CHF 1.24 | 27.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Gewindemaß metrisch | 8 |
Länge | 50 mm |
Material | HDPE |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Polyethylen, hart |
Durchmesser unten | 20 mm |
Sockelhöhe | 12 mm |