Eriks

Stellschraube HDPE M8x50mm

  • ERIKS:12730890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schwarz mit verzinkter, gelb chromatisierter Metallschraube. Der extra verstärkte Sechskantkopf dient zur Höhenverstellung. Das Justieren sollte unbelastet erfolgen. Belastbarkeit bis 250 kg.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.03inkl. MwSt

217 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.88

-

100+

CHF 1.59

15.47%

500+

CHF 1.35

28.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Gewindemaß metrisch
8
Länge
50 mm
Material
HDPE
Werkstoffqualität
Polyethylen, hart
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Durchmesser unten
25 mm
Sockelhöhe
13.5 mm