Eriks

Stellschraube HDPE M8x30mm

  • ERIKS:12730889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schwarz mit verzinkter, gelb chromatisierter Metallschraube. Der extra verstärkte Sechskantkopf dient zur Höhenverstellung. Das Justieren sollte unbelastet erfolgen. Belastbarkeit bis 250 kg.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.65inkl. MwSt

338 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.53

-

100+

CHF 1.29

15.69%

500+

CHF 1.10

28.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Gewindemaß metrisch
8
Länge
30 mm
Material
HDPE
Werkstoffqualität
Polyethylen, hart
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Durchmesser unten
25 mm
Sockelhöhe
12 mm