Eriks

Stellschraube HDPE M10x25mm

  • ERIKS:12730891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schwarz mit verzinkter, gelb chromatisierter Metallschraube. Der extra verstärkte Sechskantkopf dient zur Höhenverstellung. Das Justieren sollte unbelastet erfolgen. Belastbarkeit bis 250 kg.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.21inkl. MwSt

299 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.04

-

100+

CHF 1.73

15.44%

500+

CHF 1.47

28.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Gewindemaß metrisch
10
Länge
25 mm
Material
HDPE
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Polyethylen, hart
Durchmesser unten
25 mm
Sockelhöhe
7 mm