CHF 1.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.26inkl. MwSt
4019 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.17 | - |
25+ | CHF 1.05 | 10.26% |
50+ | CHF 0.70 | 40.34% |
100+ | CHF 0.60 | 48.63% |
250+ | CHF 0.42 | 63.93% |
500+ | CHF 0.38 | 67.61% |
1000+ | CHF 0.32 | 72.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 3 |
Typ | 3 |
Höhe | 11 mm |
Material | PVC |
A | 9 mm |
B | 6 mm |
C | 5 mm |
D | 14 mm |
Handelsmarke | Polyvinylchlorid |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |