Eriks

Steckpuffer rund PVC Typ3 6x14mm

  • ERIKS:12730374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Als Anschlag und Dämpfung im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.26inkl. MwSt

4847 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.17

-

25+

CHF 1.05

10.26%

50+

CHF 0.70

40.34%

100+

CHF 0.38

67.35%

250+

CHF 0.28

75.98%

500+

CHF 0.26

77.44%

1000+

CHF 0.26

78.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
3
Typ
3
Höhe
22 mm
Material
PVC
A
6 mm
B
15 mm
C
7 mm
D
14 mm
Härte (Sh A)
65
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid