CHF 1.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.23inkl. MwSt
4064 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.14 | - |
25+ | CHF 1.01 | 11.40% |
50+ | CHF 0.67 | 41.14% |
100+ | CHF 0.32 | 72.37% |
250+ | CHF 0.24 | 78.95% |
500+ | CHF 0.13 | 88.33% |
1000+ | CHF 0.09 | 91.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 3 |
Typ | 3 |
Höhe | 9.5 mm |
Material | PVC |
A | 5 mm |
B | 5.5 mm |
C | 4 mm |
D | 9 mm |
Härte (Sh A) | 70 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |