Eriks

Steckpuffer rund PVC Typ3 10x20mm

  • ERIKS:12730376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Als Anschlag und Dämpfung im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.60inkl. MwSt

1259 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.48

-

25+

CHF 1.26

14.53%

50+

CHF 0.75

49.19%

100+

CHF 0.47

68.51%

250+

CHF 0.33

77.64%

500+

CHF 0.32

78.31%

1000+

CHF 0.31

79.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
3
Typ
3
Höhe
19 mm
Material
PVC
A
10 mm
B
10 mm
C
9 mm
D
20 mm
Härte (Sh A)
65
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid