Eriks

Steckpuffer rund LDPE Typ 4 26x30mm

  • ERIKS:12730384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Als Anschlag und Dämpfung im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.71inkl. MwSt

303 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.58

-

100+

CHF 0.66

58.48%

500+

CHF 0.36

77.34%

1000+

CHF 0.32

79.56%

2500+

CHF 0.29

81.65%

5000+

CHF 0.23

85.32%

7500+

CHF 0.22

86.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
4
Typ
4
Material
LDPE
A
26 mm
B
14 mm
C
9 mm
D
30 mm
Härte (Sh A)
65
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen geringer Dichte