CHF 1.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.71inkl. MwSt
197 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.58 | - |
100+ | CHF 0.66 | 58.48% |
500+ | CHF 0.36 | 77.34% |
1000+ | CHF 0.32 | 79.56% |
2500+ | CHF 0.29 | 81.65% |
5000+ | CHF 0.23 | 85.32% |
7500+ | CHF 0.22 | 86.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 4 |
Typ | 4 |
Material | LDPE |
A | 23 mm |
B | 16 mm |
C | 8 mm |
D | 26 mm |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen geringer Dichte |