Eriks

Steckpuffer rund LDPE Typ 4 21x24mm

  • ERIKS:12730382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Als Anschlag und Dämpfung im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.47inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.36

-

100+

CHF 0.61

55.37%

500+

CHF 0.31

77.28%

1000+

CHF 0.28

79.56%

2500+

CHF 0.25

81.62%

5000+

CHF 0.20

85.29%

7500+

CHF 0.19

86.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
4
Typ
4
Material
LDPE
A
21 mm
B
15 mm
C
8 mm
D
24 mm
Härte (Sh A)
65
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen geringer Dichte