Eriks

Steckpuffer rund LDPE Typ 4 20x23mm

  • ERIKS:12730381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Als Anschlag und Dämpfung im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.45inkl. MwSt

181 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.34

-

100+

CHF 0.61

54.53%

500+

CHF 0.32

76.10%

1000+

CHF 0.29

78.50%

2500+

CHF 0.26

80.67%

5000+

CHF 0.21

84.57%

7500+

CHF 0.20

85.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
4
Typ
4
Material
LDPE
A
20 mm
B
15 mm
C
5 mm
D
23 mm
Härte (Sh A)
65
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen geringer Dichte