CHF 1.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.39inkl. MwSt
378 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.29 | - |
100+ | CHF 0.57 | 55.95% |
500+ | CHF 0.28 | 78.29% |
1000+ | CHF 0.25 | 80.47% |
2500+ | CHF 0.23 | 82.41% |
5000+ | CHF 0.18 | 85.99% |
7500+ | CHF 0.17 | 86.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 4 |
Typ | 4 |
Material | LDPE |
A | 15 mm |
B | 13 mm |
C | 4.5 mm |
D | 18.5 mm |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen geringer Dichte |