CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.35inkl. MwSt
374 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.25 | - |
100+ | CHF 0.54 | 56.87% |
500+ | CHF 0.28 | 77.59% |
1000+ | CHF 0.25 | 79.84% |
2500+ | CHF 0.23 | 81.85% |
5000+ | CHF 0.18 | 85.54% |
7500+ | CHF 0.17 | 86.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 4 |
Typ | 4 |
Material | LDPE |
A | 12 mm |
B | 10 mm |
C | 8 mm |
D | 15.5 mm |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen geringer Dichte |