Steckkupplung komplett für Rohr Ø 6mm M10x1

  • ERIKS:14247834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Steckkupplungen komplett, sowie Kupplungshälten aussen und innen. Durchflussrichtung ist beliebig.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung. Im entkuppelten Zustand sind beide Kupplungshälften verschlossen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Stecker (male)
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch)
M 10x1 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C
Gesamtlänge
62 mm