
CHF 43.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.08inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.55 | - |
6+ | CHF 39.20 | 9.99% |
10+ | CHF 37.50 | 13.89% |
20+ | CHF 35.20 | 19.17% |
30+ | CHF 34.45 | 20.90% |
45+ | CHF 33.80 | 22.39% |
68+ | CHF 33.15 | 23.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PVS |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Stahl, verzinkt |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
F | G 3/8" |
L3 | 40.5 mm |