Eriks

Staubstecker zu Stecker Serie PVV3-CES 13003 DN13 Kunststoff rot

  • ERIKS:14890725
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.70

-

6+

CHF 9.50

11.21%

10+

CHF 9.25

13.55%

20+

CHF 8.65

19.16%

30+

CHF 8.50

20.56%

45+

CHF 8.35

21.96%

68+

CHF 8.20

23.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PVV3-CES
Material
Kunststoff
Typ
SPVV 13003
Form
Staubschutzkappe
Kupplungsmaß
13 mm
Farbe
Rot