Eriks

Staubstecker zu Dosen Serie PVS/PVM SPVS 102 DN10 Aluminium

  • ERIKS:14890557
Image 1
Mit Kette und Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.78inkl. MwSt

173 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.45

-

6+

CHF 14.95

9.12%

10+

CHF 14.25

13.37%

20+

CHF 13.35

18.84%

30+

CHF 13.10

20.36%

45+

CHF 12.85

21.88%

68+

CHF 12.60

23.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PVS & PVM
Material
Aluminium
Typ
SPVS.10102C
Form
Staubschutzkappe
Kupplungsmaß
10 mm
Gewindeanschluss
3/8"