Staubsaugerschlauch SUPERFLEXVAC Ø63x69mm/15m

  • ERIKS:14882304
Image 1
Staubsaugerschlauch SUPERFLEXVAC aus PVC

Beschreibung
Leichter Absaug- und Lüftungsschlauch mit aussergewöhnlicher Belastbarkeit dank axialer und radialer Fadenverstärkung.

Temperaturbereich
• -5°C bis +80°C

Rollenlänge:
• 15 Meter

Material:
• Weich-PVC
• schwarz, nicht transparent

Spirale:
• PVC-ummantelte, innenliegende Stahldrahtspirale

Verstärkung:
• weisse Fadenverstärkung

Dazu passende Anschlussmuffen:
• Art. Nr. 10024445 (passend zu Schlauch mit AD 31mm)
• Art. Nr. 10024452 (passend zu Schlauch mit AD 38mm)
• Art. Nr. 10024469 (passend zu Schlauch mit AD 50mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 49.29inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.60

-

15+

CHF 36.60

19.74%

30+

CHF 32.80

28.07%

60+

CHF 29.10

36.18%

120+

CHF 28.20

38.16%

240+

CHF 27.40

39.91%

480+

CHF 26.50

41.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Superflextract
Innendurchmesser
64 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
69 mm
Min. Biegeradius
62 mm
Rollenlänge
15 m